Wago Contact - Adaptateur de fixation épaisseur 1,5 mm Acier au carbone - 2789-1128

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - autre
largeur - 28 mm
hauteur - 101 mm
profondeur - 1.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Alimentations
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055144012903
Réf. Sonepar
00093401290
Réf. Fournisseur
2789-1128
Réf. Commerciale
Wago Contact
modèle:
autre
matériau:
autre
largeur:
28 mm
hauteur:
101 mm
profondeur:
1.5 mm
couleur:
autre