Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Wago Contact - Adaptateur de fixation épaisseur 1,5 mm Acier au carbone - 2789-1145

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - autre

  • largeur - 45 mm

  • hauteur - 96 mm

  • profondeur - 1.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055144012941

Réf. Sonepar

00093401294

Réf. Fournisseur

2789-1145

Réf. Commerciale

Wago Contact

modèle:

autre

matériau:

autre

largeur:

45 mm

hauteur:

96 mm

profondeur:

1.5 mm

couleur:

autre