Wago Contact - ADAPTATEUR DE TEST, APPROPRIÉ à TOUTES LES bornes SUR RAIL DES - 281-418

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - ADAPTATEUR DE TEST, APPROPRIÉ à TOUTES LES bornes SUR RAIL DES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connexion - autre

  • nombre de pôles - 1

  • avec câble de raccordement - Non

  • couleur - gris

  • connectable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Bornes sur rail Cage Clamp

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044918276320

Réf. Sonepar

00093226726

Réf. Fournisseur

281-418

Réf. Commerciale

Wago Contact

type de connexion:

autre

nombre de pôles:

1

avec câble de raccordement:

Non

couleur:

gris

connectable:

Oui

verrouillable:

Non