Wago Contact - ADAPTATEUR DE TEST MODULAIRES pour bornes SUR RAILS,LARGEUR 6 MM,TENSION 800V,CO - 280-801/281-418

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - enfichable

  • largeur/dimension - 5 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Bornes sur rail Cage Clamp

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4045454195618

Réf. Sonepar

00093229428

Réf. Fournisseur

280-801/281-418

Réf. Commerciale

Wago Contact

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

enfichable

largeur/dimension:

5 mm

couleur:

gris

ADAPTATEUR DE TEST MODULAIRES pour bornes SUR RAILS,LARGEUR 6 MM,TENSION 800V,COURANT DE TEST 15A