Wago Contact - Adaptateur pour rail DIN - 855-9900
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'adaptateur de barre profilée - droit
type de fixation - Rail DIN 35 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interfaces mesure énergie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050821627593
Réf. Sonepar
00093162759
Réf. Fournisseur
855-9900
Marque
Wago Contact
type d'adaptateur de barre profilée:
droit
type de fixation:
Rail DIN 35 mm
matériau:
plastique
Adaptateur pour rail DIN
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune


