Wago Contact - Adaptateur test modulaire avec crochet de fixation , pour bornes 2C, Largeur 5 m - 260-404

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Adaptateur test modulaire avec crochet de fixation , pour bornes 2C, Largeur 5 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • nombre de pôles - 1

  • connectable - Oui

  • dimension de trame - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454620660

Réf. Sonepar

00093228532

Réf. Fournisseur

260-404

Marque

Wago Contact

tension assignée (Ue):

250 V

nombre de pôles:

1

connectable:

Oui

dimension de trame:

5 mm

Adaptateur test modulaire avec crochet de fixation , pour bornes 2C, Largeur 5 m

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur