Wago Contact - Afficheur de configuration - 2857-900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type d'écran - autre
avec mémoire de sauvegarde (enfichable sur un appareil portatif) - Non
compatible PC - Non
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050821677017
Réf. Sonepar
00093167701
Réf. Fournisseur
2857-900
Réf. Commerciale
Wago Contact
modèle:
autre
type d'écran:
autre
avec mémoire de sauvegarde (enfichable sur un appareil portatif):
Non
compatible PC:
Non
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions):
Non
avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts):
Non
avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel):
Non
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré):
Non
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence):
Non
avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur:
Oui
largeur:
22 mm
hauteur:
13 mm
profondeur:
59 mm