Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wago Contact - Alimentation à découpage CLASSIC 230 V AC / 24 V DC - 4 A - Sortie DC OK - 787-1616

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 23...28.5 V

  • courant de sortie max. 1 - 4 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 120...300 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interfaces électroniques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4055143060455

Réf. Sonepar

00093306045

Réf. Fournisseur

787-1616

Marque

Wago Contact

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

23...28.5 V

courant de sortie max. 1:

4 A

tension d'alimentation assignée DC:

120...300 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

85...264 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

4 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

85...264 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

96 W

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

3

montage direct possible:

Non

largeur:

52 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

119 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation à découpage CLASSIC monophasée 230 V AC / 24 V DC - 4 A - Sortie DC OK