Wago Contact - Alimentation à découpage CLASSIC 3 x 400 V AC / 24 V DC - 20 A - Relais DC OK - 787-1642

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 23...28.5 V

  • courant de sortie max. 1 - 20 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 450...800 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interfaces électroniques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4055143259170

Réf. Sonepar

00093144801

Réf. Fournisseur

787-1642

Marque

Wago Contact

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

23...28.5 V

courant de sortie max. 1:

20 A

tension d'alimentation assignée DC:

450...800 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

320...575 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

20 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

320...575 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

480 W

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

5

montage direct possible:

Non

largeur:

80 mm

hauteur:

127 mm

profondeur:

180 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation à découpage CLASSIC triphasée 400 V AC / 24 V DC - 20 A - Sortie DC OK