Wago Contact - Alimentation à découpage COMPACT LT monophasée 230 V AC / 12 V DC - 8 A - 787-1221

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 10...14 V
courant de sortie max. 1 - 8 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 90...264 V
tension d'alimentation assignée DC - 125...375 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055143863360
Réf. Sonepar
00093386336
Réf. Fournisseur
787-1221
Réf. Commerciale
Wago Contact
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
10...14 V
courant de sortie max. 1:
8 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
90...264 V
tension d'alimentation assignée DC:
125...375 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
12 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
8 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
90...264 V
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
96 W
stabilisé:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur en nombre de modules:
6
montage direct possible:
Non
largeur:
108 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
56 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
IP20