Wago Contact - Alimentation à découpage COMPACT monophasée 230 V AC / 18 V DC - 2.4 A - 787-1017

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 15...28 V

  • courant de sortie max. 1 - 2.4 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 85...264 V

  • tension d'alimentation assignée DC - 120...300 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050821595731

Réf. Sonepar

00093159573

Réf. Fournisseur

787-1017

Réf. Commerciale

Wago Contact

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

15...28 V

courant de sortie max. 1:

2.4 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

85...264 V

tension d'alimentation assignée DC:

120...300 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

18 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

2.4 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

85...264 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

43 W

stabilisé:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

4

montage direct possible:

Non

largeur:

72 mm

hauteur:

89 mm

profondeur:

89 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP20