Wago Contact - Alimentation à découpage COMPACT monophasée 230 V AC / 24 V DC - 0.5 A - 787-1200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type de tension d’alimentation - AC/DC 
- 1ere tension de sortie - 24...24 V 
- courant de sortie max. 1 - 0.5 A 
- tension d'alimentation assignée DC - 125...375 V 
- stabilisé - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055143812184
Réf. Sonepar
00093381218
Réf. Fournisseur
787-1200
Marque
Wago Contact
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
0.5 A
tension d'alimentation assignée DC:
125...375 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
90...264 V
courant de sortie max. 2:
0.5 A
courant de sortie max. 3:
0.5 A
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
0.5 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
90...264 V
tension de sortie réglée:
Non
consommation d'énergie:
0.27 VA
puissance dissipée:
12 W
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur en nombre de modules:
1
montage direct possible:
Non
largeur:
18 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
90 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
IP20


