Wago Contact - Alimentation à découpage COMPACT monophasée 230 V AC / 24 V DC - 1,25 A - 787-2850
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 1.25 A
tension d'alimentation assignée DC - 140...340 V
stabilisé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055143810906
Réf. Sonepar
00093381090
Réf. Fournisseur
787-2850
Marque
Wago Contact
type de tension d’alimentation:
AC
1ere tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
1.25 A
tension d'alimentation assignée DC:
140...340 V
stabilisé:
Non
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
100...264 V
2e tension de sortie:
24...24 V
3e tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 2:
1.25 A
courant de sortie max. 3:
1.25 A
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale de la tension de sortie 2:
24 V
valeur nominale de la tension de sortie 3:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
1.25 A
valeur nominale du courant de sortie 2:
1.25 A
valeur nominale du courant de sortie 3:
1.25 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
100...264 V
tension de sortie réglée:
Non
consommation d'énergie:
30 VA
puissance dissipée:
30 W
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur en nombre de modules:
2
largeur d'encastrement:
35.5 mm
hauteur d'encastrement:
89 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
36 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
55 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
2


