Wago Contact - Alimentation à découpage COMPACT monophasée 230 V AC / 5 V DC - 5.5A - 787-1020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 4.5...8.5 V
courant de sortie max. 1 - 5.5 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 85...264 V
tension d'alimentation assignée DC - 120...300 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055143098816
Réf. Sonepar
00093309881
Réf. Fournisseur
787-1020
Réf. Commerciale
Wago Contact
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
4.5...8.5 V
courant de sortie max. 1:
5.5 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
85...264 V
tension d'alimentation assignée DC:
120...300 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
5 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
5.5 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
85...264 V
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
27.5 W
stabilisé:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur en nombre de modules:
4
montage direct possible:
Non
largeur:
72 mm
hauteur:
89 mm
profondeur:
59 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
IP20