Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wago Contact - Alimentation à découpage COMPACT monophasée 230V AC / 18V DC - 1,25A - 787-2857

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 18...18 V

  • courant de sortie max. 1 - 1.25 A

  • stabilisé - Non

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...264 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interfaces électroniques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4066966241730

Réf. Sonepar

00093624173

Réf. Fournisseur

787-2857

Marque

Wago Contact

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

18...18 V

courant de sortie max. 1:

1.25 A

stabilisé:

Non

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

100...264 V

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

1.25 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...264 V

tension de sortie réglée:

Non

puissance dissipée:

22 W

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

2

montage direct possible:

Non

largeur:

36 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

55 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP20