Wago Contact - Alimentation à découpage ECO 2 monophasée 230 V AC / 24 V DC - 2,5 A - 2687-2143

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 22...29 V

  • courant de sortie max. 1 - 2.5 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 90...264 V

  • tension de sortie ajustable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4066966480061

Réf. Sonepar

00093648006

Réf. Fournisseur

2687-2143

Réf. Commerciale

Wago Contact

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

22...29 V

courant de sortie max. 1:

2.5 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

90...264 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

2.5 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

90...264 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

60 W

stabilisé:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

2

montage direct possible:

Non

largeur:

35 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

90 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP20