Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wago Contact - Alimentation à découpage ECO 3 x 400 V AC / 24 V DC - 6.25 A - Relais DC OK - 787-738

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 22...28 V

  • courant de sortie max. 1 - 6.25 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 500...650 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interfaces électroniques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050821847861

Réf. Sonepar

00093002329

Réf. Fournisseur

787-738

Marque

Wago Contact

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

22...28 V

courant de sortie max. 1:

6.25 A

tension d'alimentation assignée DC:

500...650 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

360...575 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

6.25 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

360...575 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

150 W

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

3

montage direct possible:

Non

largeur:

50 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

92 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation à découpage ECO triphasée 400 V AC / 24 V DC - 6.25 A - Sortie DC OK