Wago Contact - Alimentation à découpage ECO LT monophasée 230 V AC / 24 V DC - 1,25 A - 787-1702
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 22...26 V
courant de sortie max. 1 - 1.25 A
tension d'alimentation assignée DC - 125...375 V
stabilisé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055143372459
Réf. Sonepar
00093144824
Réf. Fournisseur
787-1702
Marque
Wago Contact
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
22...26 V
courant de sortie max. 1:
1.25 A
tension d'alimentation assignée DC:
125...375 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
90...264 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
1.25 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
90...264 V
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
30 W
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur en nombre de modules:
6
montage direct possible:
Non
largeur:
99 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
30 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
indice de protection (IP):
IP20


