Wago Contact - Alimentation à découpage ECO LT monophasée 230 V AC / 24 V DC - 5 A - 787-1722

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 22...26 V

  • courant de sortie max. 1 - 5 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 125...375 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interfaces électroniques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4055143372442

Réf. Sonepar

00093144826

Réf. Fournisseur

787-1722

Marque

Wago Contact

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

22...26 V

courant de sortie max. 1:

5 A

tension d'alimentation assignée DC:

125...375 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

90...264 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

5 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

90...264 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

120 W

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

6

montage direct possible:

Non

largeur:

99 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

60 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

indice de protection (IP):

IP20