Wago Contact - Alimentation à découpage PRO 2 triphasée 400 V AC / 24 V DC - 10 A - 2787-2346

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 24...28 V

  • courant de sortie max. 1 - 10 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 340...550 V

  • tension d'alimentation assignée DC - 480...780 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4066966137835

Réf. Sonepar

00093613783

Réf. Fournisseur

2787-2346

Réf. Commerciale

Wago Contact

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

24...28 V

courant de sortie max. 1:

10 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

340...550 V

tension d'alimentation assignée DC:

480...780 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

10 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

340...550 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

240 W

stabilisé:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

3

montage direct possible:

Non

largeur:

50 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

130 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP20