Wago Contact - Alimentation à découpage PRO 2 triphasée 400 V AC / 24 V DC - 20 A - 2787-2347

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 24...28 V

  • courant de sortie max. 1 - 20 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 480...780 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143907163

Réf. Sonepar

00093390716

Réf. Fournisseur

2787-2347

Marque

Wago Contact

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

24...28 V

courant de sortie max. 1:

20 A

tension d'alimentation assignée DC:

480...780 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

340...550 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

20 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

340...550 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

480 W

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

4

montage direct possible:

Non

largeur:

70 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

130 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP20