Wago Contact - Alimentation à découpage PRO 2 triphasée 400 V AC / 24 V DC - 40 A - 2787-2348
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 24...28 V
courant de sortie max. 1 - 40 A
tension d'alimentation assignée DC - 480...780 V
stabilisé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Alimentations
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055143907422
Réf. Sonepar
00093390742
Réf. Fournisseur
2787-2348
Marque
Wago Contact
type de tension d’alimentation:
AC
1ere tension de sortie:
24...28 V
courant de sortie max. 1:
40 A
tension d'alimentation assignée DC:
480...780 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
340...550 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
40 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
340...550 V
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
960 W
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur en nombre de modules:
7
montage direct possible:
Non
largeur:
120 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
130 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
IP20


