Wago Contact - Alimentation à découpage PRO 2 triphasée 400 V AC / 24 V DC - 5 A - 2787-2344/000-070

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 24...28 V
courant de sortie max. 1 - 5 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 340...550 V
tension d'alimentation assignée DC - 480...780 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Alimentations
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4066966266139
Réf. Sonepar
00093626613
Réf. Fournisseur
2787-2344/000-070
Réf. Commerciale
Wago Contact
type de tension d’alimentation:
AC
1ere tension de sortie:
24...28 V
courant de sortie max. 1:
5 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
340...550 V
tension d'alimentation assignée DC:
480...780 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
5 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
340...550 V
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
120 W
stabilisé:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur en nombre de modules:
3
montage direct possible:
Non
largeur:
40 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
130 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
IP20