Wago Contact - Alimentation à découpage PRO 3 x 400 V AC / 24 V DC - 20 A - Afficheur - 787-852

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 22.8...28.8 V
courant de sortie max. 1 - 20 A
tension d'alimentation assignée DC - 480...780 V
stabilisé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4045454909901
Réf. Sonepar
00093490990
Réf. Fournisseur
787-852
Réf. Commerciale
Wago Contact
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
22.8...28.8 V
courant de sortie max. 1:
20 A
tension d'alimentation assignée DC:
480...780 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
340...550 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
20 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
340...550 V
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
480 W
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur en nombre de modules:
5
montage direct possible:
Non
largeur:
77 mm
hauteur:
171 mm
profondeur:
179 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
IP20