Wago Contact - Alimentation Classic monophasée avec régulateur de charge 24 V DC - 5 A - 787-1675
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 23...28.5 V
courant de sortie max. 1 - 5 A
tension d'alimentation assignée DC - 120...372 V
stabilisé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050821502616
Réf. Sonepar
00093150261
Réf. Fournisseur
787-1675
Marque
Wago Contact
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
23...28.5 V
courant de sortie max. 1:
5 A
tension d'alimentation assignée DC:
120...372 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
85...264 V
2e tension de sortie:
18.5...27.5 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
5 A
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
85...264 V
tension de sortie réglée:
Non
puissance dissipée:
120 W
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur en nombre de modules:
4
montage direct possible:
Non
largeur:
60 mm
hauteur:
127 mm
profondeur:
135.5 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
IP20


