Wago Contact - Alimentation; Pro 2; monophasée; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 10 - 2787-2146/000-030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 24...28 V
courant de sortie max. 1 - 10 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 90...264 V
tension d'alimentation assignée DC - 130...373 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Alimentations
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4066966115291
Réf. Sonepar
00093611529
Réf. Fournisseur
2787-2146/000-030
Réf. Commerciale
Wago Contact
type de tension d’alimentation:
DC
1ere tension de sortie:
24...28 V
courant de sortie max. 1:
10 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
90...264 V
tension d'alimentation assignée DC:
130...373 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
10 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
90...264 V
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
240 W
stabilisé:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur en nombre de modules:
4
montage direct possible:
Non
largeur:
50 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
130 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
IP20