Wago Contact - Barr 2,5/1,5mm² 5 p/av/pied/fix - 272-135/201-000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 20
section nominale - 0.5...2.5 mm²
courant nominal - 18 A
tension nominale - 400 V
avec leviers d'actionnement - Non
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bornes et connecteurs luminaires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044918430296
Réf. Sonepar
00093843029
Réf. Fournisseur
272-135/201-000
Marque
Wago Contact
nombre de positions de serrage:
20
section nominale:
0.5...2.5 mm²
courant nominal:
18 A
tension nominale:
400 V
avec leviers d'actionnement:
Non
adapté à un conducteur flexible:
Non
couleur:
blanc
diamètre du câble:
0...0 mm
transparent:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:
1.5...1.5 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):
0.5...2.5 mm²
plage AWG:
14...20


