Wago Contact - BARR BORNE 3-POL CCC - 789-127

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de boîtier - fermé

  • largeur - 17.5 mm

  • hauteur - 19.6 mm

  • profondeur - 16.5 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044918610537

Réf. Sonepar

00093811289

Réf. Fournisseur

789-127

Réf. Commerciale

Wago Contact

type de boîtier:

fermé

largeur:

17.5 mm

hauteur:

19.6 mm

profondeur:

16.5 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

gris

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

7042

largeur en nombre de modules:

1

température de fonctionnement:

-25...70 °C

avec blindage:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Non

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

boîtier connectable:

Non

ouvertures d'aération disponibles:

Non