Wago Contact - Barr borne CI 3,5mm 14p/en ligne/ - 250-114/000-006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de raccordements électriques - 14 
- dimension des raccordements - 3.5 mm 
- type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ressort 
- courant assigné In - 8 A 
- couleur du boîtier/corps - bleu 
Emballage et conditions
- 20 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Bornes pour Circuits Imprimés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044918647861
Réf. Sonepar
00093864786
Réf. Fournisseur
250-114/000-006
Marque
Wago Contact
nombre de raccordements électriques:
14
dimension des raccordements:
3.5 mm
type de raccordement du conducteur:
raccordement par borne à ressort
courant assigné In:
8 A
couleur du boîtier/corps:
bleu
hauteur:
13.1 mm
nombre d'étages:
1
angle circuit imprimé/raccordement conducteur:
45°/135° (incliné vers le haut)
tension assignée (Ue):
160 V
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
2
section de raccordement cable rigide:
0.2...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...1 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...1.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.2...1.5 mm²
type de raccordement du circuit imprimé:
raccord à souder
matériau de la surface de raccordement:
étain
longueur de la broche:
3.6 mm
matériau du corps isolant:
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-60...105 °C
type de fixation du circuit imprimé:
contact de raccordement
type de fixation:
souder
type de banderolage:
sans


