Wago Contact - Barr borne CI 5mm 10p av/aide sep - 806-210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de raccordements électriques - 10 
- dimension des raccordements - 5 mm 
- type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ressort 
- courant assigné In - 10 A 
- couleur du boîtier/corps - gris 
Emballage et conditions
- 132 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Bornes pour Circuits Imprimés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4045454077181
Réf. Sonepar
00093885233
Réf. Fournisseur
806-210
Marque
Wago Contact
nombre de raccordements électriques:
10
dimension des raccordements:
5 mm
type de raccordement du conducteur:
raccordement par borne à ressort
courant assigné In:
10 A
couleur du boîtier/corps:
gris
hauteur:
23.3 mm
nombre d'étages:
1
angle circuit imprimé/raccordement conducteur:
45°/135° (incliné vers le haut)
tension assignée (Ue):
320 V
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
2
section de raccordement cable rigide:
0.2...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...1 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...1.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.2...1.5 mm²
type de raccordement du circuit imprimé:
raccord à souder
matériau de la surface de raccordement:
étain
diamètre de la broche de raccordement:
1 mm
longueur de la broche:
3.4 mm
matériau du corps isolant:
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-60...105 °C
type de fixation du circuit imprimé:
contact de raccordement
type de fixation:
souder
type de banderolage:
sans


