Wago Contact - BARRETTE 1,5/2,5 mm² 3 pôlesS.BOUT - 272-103/101-000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 12
section nominale - 0.5...2.5 mm²
courant nominal - 18 A
tension nominale - 400 V
avec leviers d'actionnement - Non
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bornes et connecteurs luminaires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044918436618
Réf. Sonepar
00093843661
Réf. Fournisseur
272-103/101-000
Marque
Wago Contact
nombre de positions de serrage:
12
section nominale:
0.5...2.5 mm²
courant nominal:
18 A
tension nominale:
400 V
avec leviers d'actionnement:
Non
adapté à un conducteur flexible:
Non
couleur:
blanc
transparent:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:
2.5...2.5 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):
0.5...2.5 mm²
plage AWG:
14...20


