Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Wago Contact - BARRETTE 1,5/2,5 mm² 3POL.S.BOUT - 272-103

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de serrage - 12

  • section nominale - 0.5...2.5 mm²

  • courant nominal - 18 A

  • tension nominale - 400 V

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Bornes et connecteurs luminaires

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044918396479

Réf. Sonepar

00093226748

Réf. Fournisseur

272-103

Réf. Commerciale

Wago Contact

nombre de positions de serrage:

12

section nominale:

0.5...2.5 mm²

courant nominal:

18 A

tension nominale:

400 V

couleur:

blanc

avec leviers d'actionnement:

Non

transparent:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur flexible:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:

2.5...2.5 mm²

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):

0.5...2.5 mm²

plage AWG:

16...20