Wago Contact - Barrette 1,5/2,5 mm-car.5 pol.s.bout - 272-105/203-000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 20
section nominale - 0.5...2.5 mm²
courant nominal - 18 A
tension nominale - 400 V
couleur - blanc
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bornes et connecteurs luminaires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044918437417
Réf. Sonepar
00093843741
Réf. Fournisseur
272-105/203-000
Réf. Commerciale
Wago Contact
nombre de positions de serrage:
20
section nominale:
0.5...2.5 mm²
courant nominal:
18 A
tension nominale:
400 V
couleur:
blanc
diamètre du câble:
0...0 mm
avec leviers d'actionnement:
Non
transparent:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur flexible:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):
0.5...2.5 mm²
plage AWG:
14...20