Wago Contact - Barrette à bornes avec pied de fixation à encliqueter M4 6 pôles, gris cage clam - 869-206

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...4 mm²

  • courant assigné In - 24 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • nombre de pôles - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Bornes avec connexion CC COMPACT

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044918481786

Réf. Sonepar

00093254558

Réf. Fournisseur

869-206

Réf. Commerciale

Wago Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.08...4 mm²

courant assigné In:

24 A

tension assignée (Ue):

500 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

nombre de pôles:

6

mode de pose:

autre

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.08...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.08...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre de positions de serrage par pôle:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-30...85 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

sans halogène:

Oui

largeur:

44.5 mm

hauteur:

33.4 mm

profondeur:

27.6 mm

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

BARRETTE À BORNES AVEC PIED DE FIXATION À ENCLIQUETER M4, 6 PÔLES, GRIS CAGE CLAMP COMPACT