Wago Contact - Barrette à bornes CI pas 2,5 mm 5 pôles avec poussoir/ Gris - 233-205

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de raccordements électriques - 5

  • dimension des raccordements - 2.5 mm

  • type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ressort

  • courant assigné In - 6 A

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 85 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Bornes pour Circuits Imprimés

Voir tous les produits de cette série

EAN

4045454049454

Réf. Sonepar

00093212492

Réf. Fournisseur

233-205

Réf. Commerciale

Wago Contact

nombre de raccordements électriques:

5

dimension des raccordements:

2.5 mm

type de raccordement du conducteur:

raccordement par borne à ressort

courant assigné In:

6 A

couleur du boîtier/corps:

gris

hauteur:

15.5 mm

nombre d'étages:

1

angle circuit imprimé/raccordement conducteur:

autre

tension assignée (Ue):

160 V

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

section de raccordement cable rigide:

0.08...0.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...0.25 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.08...0.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.08...0.5 mm²

type de raccordement du circuit imprimé:

raccord à souder

matériau de la surface de raccordement:

étain

longueur de la broche:

4 mm

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-60...105 °C

type de fixation du circuit imprimé:

contact de raccordement

type de fixation:

souder

type de banderolage:

sans