Wago Contact - Batterie 24 V DC - 12 Ah - Fixation par vis - 787-873

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 24 V

  • capacité - 12000 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interfaces électroniques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4045454993900

Réf. Sonepar

00093499390

Réf. Fournisseur

787-873

Marque

Wago Contact

tension nominale:

24 V

capacité:

12000 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

2

modèle:

autre

longueur:

217.5 mm

hauteur, borne comprise:

168 mm

largeur:

76.2 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Non

température ambiante:

-10...40 °C

adapté à une charge rapide:

Oui

poids:

10650 g