Wago Contact - Batterie 24 V DC - 3.2 Ah - Fixation par vis - 787-871
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
capacité - 3200 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4045454916626
Réf. Sonepar
00093491662
Réf. Fournisseur
787-871
Marque
Wago Contact
tension nominale:
24 V
capacité:
3200 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
2
modèle:
autre
longueur:
175.5 mm
hauteur, borne comprise:
168 mm
largeur:
76.2 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Non
température ambiante:
-10...40 °C
adapté à une charge rapide:
Oui
poids:
3079 g


