Wago Contact - Bloc de barres collectrices 16 mm² (3 Pts) Bleu - 812-114

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Bloc de barres collectrices 16 mm² (3 Pts) Bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - rail plat

  • épaisseur des barres collectrices - 3...3 mm

  • largeur des barres collectrices - 10...10 mm

  • section de conducteur max. - 16 mm²

  • courant de fonctionnement nominal max. Ie - 96 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4045454014926

Réf. Sonepar

00093204477

Réf. Fournisseur

812-114

Réf. Commerciale

Wago Contact

adapté à:

rail plat

épaisseur des barres collectrices:

3...3 mm

largeur des barres collectrices:

10...10 mm

section de conducteur max.:

16 mm²

courant de fonctionnement nominal max. Ie:

96 A

largeur de la borne:

38 mm

adapté à un raccordement de conducteur rond:

Oui

adapté à un raccordement de conducteur secteur:

Non

adapté à un raccordement de conducteur enroulé:

Non