Wago Contact - Bloc de barres collectrices 16 mm² (3 Pts) Gris clair - 812-111
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - rail plat
épaisseur des barres collectrices - 3...3 mm
largeur des barres collectrices - 10...10 mm
section de conducteur max. - 16 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie - 96 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bornes à niveau
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4045454014896
Réf. Sonepar
00093204464
Réf. Fournisseur
812-111
Marque
Wago Contact
adapté à:
rail plat
épaisseur des barres collectrices:
3...3 mm
largeur des barres collectrices:
10...10 mm
section de conducteur max.:
16 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie:
96 A
largeur de la borne:
38 mm
adapté à un raccordement de conducteur rond:
Oui
adapté à un raccordement de conducteur secteur:
Non
adapté à un raccordement de conducteur enroulé:
Non


