Wago Contact - Bloc de barres collectrices 4 mm² (12 Pts) Gris foncé - 812-102
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - rail plat
épaisseur des barres collectrices - 3...3 mm
largeur des barres collectrices - 10...10 mm
section de conducteur max. - 4 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie - 96 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bornes à niveau
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044918253277
Réf. Sonepar
00093204372
Réf. Fournisseur
812-102
Marque
Wago Contact
adapté à:
rail plat
épaisseur des barres collectrices:
3...3 mm
largeur des barres collectrices:
10...10 mm
section de conducteur max.:
4 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie:
96 A
largeur de la borne:
75 mm
adapté à un raccordement de conducteur rond:
Oui
adapté à un raccordement de conducteur secteur:
Non
adapté à un raccordement de conducteur enroulé:
Non
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur


