Wago Contact - Boîte de dérivation - 899-8013/000-101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 500 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 24 A
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP20
matériau du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Système de précâblage rapide WINSTA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4066966343304
Réf. Sonepar
00093634330
Réf. Fournisseur
899-8013/000-101
Marque
Wago Contact
tension assignée (Ue):
500 V
calibre/courant nominal assigné (In):
24 A
nombre de pôles:
3
indice de protection (IP):
IP20
matériau du boîtier/corps:
autre
degré de pollution:
2
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
hauteur:
105 mm
largeur:
58 mm