Wago Contact - Boîte de dérivation pour bornes 221, blanche - 207-4301

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur câble principal - 0.2...4 mm²

  • type - autre

  • sans halogène - Oui

  • homologation du secteur minier - Non

  • accessoires de connexion - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055144019247

Réf. Sonepar

00093401924

Réf. Fournisseur

207-4301

Marque

Wago Contact

section nominale du conducteur câble principal:

0.2...4 mm²

type:

autre

sans halogène:

Oui

homologation du secteur minier:

Non

accessoires de connexion:

sans

adapté à:

autre