Wago Contact - Boîte de distribution DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENC 1 entrée, noir - 899-631/309-000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP20
type de distributeur - bloc de distribution
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Système de précâblage rapide WINSTA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055143270960
Réf. Sonepar
00093327096
Réf. Fournisseur
899-631/309-000
Marque
Wago Contact
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
nombre de pôles:
3
indice de protection (IP):
IP20
type de distributeur:
bloc de distribution
courant assigné du luminaire:
25 A
nombre d'entrées:
1
nombre de sorties:
0
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
multicolore
couleur de la pièce d'adaptateur séparée:
sans pièce d'adaptateur
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
sans halogène:
Oui
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
85 °C
résistance max. à la température constante délestage de traction:
105 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
charge d'incendie:
9.2025 kWh
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
étamé
degré de pollution:
3
résistance de contact:
1 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
longueur:
190 mm
hauteur:
30 mm
largeur:
145 mm
type de commutation intégrée:
sans
possibilité de fixation:
via adaptateur séparé