Wago Contact - Boîte de distribution Distribution Cour. triph. au cour. alt. (400 V/23, noir - 899-631/302-000

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de distributeur - bloc de distribution

  • courant assigné du luminaire - 25 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143294157

Réf. Sonepar

00093329415

Réf. Fournisseur

899-631/302-000

Marque

Wago Contact

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

indice de protection (IP):

IP20

type de distributeur:

bloc de distribution

courant assigné du luminaire:

25 A

nombre d'entrées:

2

nombre de sorties:

6

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

multicolore

couleur de la pièce d'adaptateur séparée:

sans pièce d'adaptateur

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

sans halogène:

Oui

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

85 °C

résistance max. à la température constante délestage de traction:

105 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

charge d'incendie:

18.4094 kWh

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

étamé

degré de pollution:

3

résistance de contact:

1 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

longueur:

190 mm

hauteur:

30 mm

largeur:

145 mm

type de commutation intégrée:

sans

possibilité de fixation:

via adaptateur séparé

Boîte de distribution Distribution Cour. triph. au cour. alt. (400 V/23, noir

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune