Wago Contact - BOITIER VIDE - 2C4J, 22 - 2857-124
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de boîtier - fermé
largeur - 22.5 mm
hauteur - 105 mm
profondeur - 105 mm
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050821561453
Réf. Sonepar
00093156145
Réf. Fournisseur
2857-124
Marque
Wago Contact
type de boîtier:
fermé
largeur:
22.5 mm
hauteur:
105 mm
profondeur:
105 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
gris
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7035
largeur en nombre de modules:
2
température de fonctionnement:
-40...70 °C
avec blindage:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
boîtier connectable:
Non
ouvertures d'aération disponibles:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune


