Wago Contact - BOITIER VIDE - 4C4J, 22 - 2857-121

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - fermé
largeur - 22.5 mm
hauteur - 108 mm
profondeur - 108 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050821561422
Réf. Sonepar
00093156142
Réf. Fournisseur
2857-121
Réf. Commerciale
Wago Contact
type de boîtier:
fermé
largeur:
22.5 mm
hauteur:
108 mm
profondeur:
108 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
gris
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7035
largeur en nombre de modules:
2
température de fonctionnement:
-40...70 °C
avec blindage:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
boîtier connectable:
Non
ouvertures d'aération disponibles:
Oui