Wago Contact - BOITIER VIDE - 5C2J, 12 - 2857-102

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de boîtier - fermé

  • largeur - 12.5 mm

  • hauteur - 110 mm

  • profondeur - 110 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050821561408

Réf. Sonepar

00093156140

Réf. Fournisseur

2857-102

Réf. Commerciale

Wago Contact

type de boîtier:

fermé

largeur:

12.5 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

110 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

gris

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

7035

largeur en nombre de modules:

1

température de fonctionnement:

-40...70 °C

avec blindage:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

boîtier connectable:

Non

ouvertures d'aération disponibles:

Oui