Wago Contact - BOITIER VIDE - 6C0J, 12 - 2857-103
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - fermé
largeur - 12.5 mm
hauteur - 112 mm
profondeur - 112 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050821561415
Réf. Sonepar
00093156141
Réf. Fournisseur
2857-103
Marque
Wago Contact
type de boîtier:
fermé
largeur:
12.5 mm
hauteur:
112 mm
profondeur:
112 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
gris
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7035
largeur en nombre de modules:
1
température de fonctionnement:
-40...70 °C
avec blindage:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
boîtier connectable:
Non
ouvertures d'aération disponibles:
Oui


