Wago Contact - Borne 2C avec diode 1 N 5408 - 281-915/281-400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de composant - diode
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...4 mm²
courant assigné In - 1.5 A
tension assignée (Ue) - 250 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bornes sur rail Cage Clamp
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4045454197766
Réf. Sonepar
00093222917
Réf. Fournisseur
281-915/281-400
Réf. Commerciale
Wago Contact
type de composant:
diode
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.08...4 mm²
courant assigné In:
1.5 A
tension assignée (Ue):
250 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de raccordement cable rigide:
0.08...4 mm²
section de raccordement cable souple:
0.08...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
étages reliés à l'intérieur:
Non
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
6 mm
hauteur:
59.2 mm
profondeur:
29 mm
plaque de fermeture requise:
Oui