Wago Contact - BORNE 2X2,5/1X2,5mm² 1 POL.S.BOUT - 272-581
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 4
section nominale - 0.5...2.5 mm²
courant nominal - 24 A
tension nominale - 400 V
avec leviers d'actionnement - Non
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bornes et connecteurs luminaires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044918435574
Réf. Sonepar
00093214740
Réf. Fournisseur
272-581
Marque
Wago Contact
nombre de positions de serrage:
4
section nominale:
0.5...2.5 mm²
courant nominal:
24 A
tension nominale:
400 V
avec leviers d'actionnement:
Non
adapté à un conducteur flexible:
Non
couleur:
blanc
transparent:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:
2.5...2.5 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):
0.5...2.5 mm²
plage AWG:
14...20


